Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 39634 Kabelspalter oder -kombinator Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 39634 Kabelspalter oder -kombinator Schwarz, Blau
Lindy 39634 Kabelspalter oder -kombinator Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7054361
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     39634
EAN/GTIN:
     4002888396349
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Cat.5 KVM Computer Access Modul zum Serveranschluss an KVM Switches der CAT-n Serie!

Rechner werden an die KVM Switch CAT-32 und CAT-16 via Cat.5 Dongle und UTP Kabel angeschlossen. Es stehen 2 verschiedene Module zur Verfügung: mit USB oder PS/2 Unterstützung, kompatibel zu PC (PS/2 oder USB Anschluss), Mac und SUN (USB Anschluss)

Eigenschaften:
- Für Rechner mit USB und VGA Anschlüssen
- Unterstützt alle weit verbreiteten Betriebssysteme mit USB HID (Maus & Tastatur) Unterstützung
- Multi Plattform Support für Rechnerwelten mit USB und VGA Anschluss
- Anschluss via Cat.5e/6 UTP Kabel an den KVM Switch mit Kabellängen bis max. 100m
- Die Computer Access Module verfügen über zwei LEDs die den Status anzeigen: Power und Link
- Kabellängen (inkl. Stecker) am Serverdongle ca. 20cm (VGA), 40cm (VGA nach USB)
- Die Anpassung der Bildqualität an den Cat.5 Kabellink erfolgt elektronisch über das OSD Menü des KVM Switch für jedes Modul individuell
- Die Module und der KVM Switch unterstützen die Hot Plug Funktion sofern das Betriebssystem des Rechners dies unterstützt
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
UTP, VGA, USB
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.