Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiner SCT cyberJack RFID komfort RFID-Lesegerät USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reiner SCT cyberJack RFID komfort RFID-Lesegerät USB 2.0 Schwarz
Reiner SCT cyberJack RFID komfort RFID-Lesegerät USB 2.0 Schwarz
Reiner SCT cyberJack RFID komfort RFID-Lesegerät USB 2.0 Schwarz
Reiner SCT cyberJack RFID komfort RFID-Lesegerät USB 2.0 Schwarz
Reiner SCT cyberJack RFID komfort RFID-Lesegerät USB 2.0 Schwarz
Reiner SCT cyberJack RFID komfort RFID-Lesegerät USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7006436
Hersteller:
     Reiner SCT
Herst.-Nr.:
     2718700-000
EAN/GTIN:
     4011170081085
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
Personalausweisleser
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
cyberJack® RFID komfort
Der cyberJack® RFID komfort verbindet ausgezeichnetes Design mit umfangreicher Funktionalität. Er unterstützt nahezu alle Anwendungen von kontaktbehafteten Chipkarten wie zum Beispiel Onlinebanking via HBCI / FinTS, Secoder und EBICS sowie GeldKarte und die qualifizierte elektronische Signatur.

Die Highlights auf einen Blick
- Beleuchtetes LC-Display
- Zertifizierte sichere PIN-Eingabe
- Multi-Applikationsfähig (z.B. Onlinebanking, ELSTER)
- Updatefähig
- ZKA-Secoder Zulassung
- TÜV-IT und BSI zertifiziert
- Bestätigung nach SigG / SigV
- Integriertes Sicherheitsmodul nach EAL 4+
- BSI Qualitätssiegel

cyberJack® RFID komfort (USB)
Der cyberJack® RFID komfort verbindet ausgezeichnetes Design mit umfangreicher Funktionalität. Er unterstützt nahezu alle Anwendungen von kontaktbehafteten Chipkarten wie zum Beispiel Onlinebanking via HBCI / FinTS, Secoder und EBICS sowie GeldKarte und die qualifizierte elektronische Signatur. Ebenso unterstützt der cyberJack® RFID komfort auch kontaktlose RFID-Chipkarten mit allen Funktionen bei maximaler Sicherheit, so zum Beispiel den nPA in Verbindung mit der AusweisApp.

Durch die Anzeige des Berechtigten und der Berechtigungen auf dem großen, beleuchteten LC-Display haben Sie die volle Kontrolle über die Freigabe Ihrer persönlichen Daten. Mit der sicheren PIN-Eingabe über die eigene Tastatur ist die Geheimhaltung Ihrer PIN zu jeder Zeit gewährleistet.

Die modulare Firmwareverwaltung erlaubt die Verwendung des cyberJack® RFID komfort in einer Vielzahl von Anwendungen, so dass Sie mit dem Kauf eines einzigen Lesegeräts Investitionssicherheit für einen langjährigen multifunktionalen Einsatz haben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
145 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Technische Details
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
TUV, BSI
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-10 - 50 %
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,98*
€ 148,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.