Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Reiner SCT cyberJack RFID standard Smart-Card-Lesegerät Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reiner SCT cyberJack RFID standard Smart-Card-Lesegerät Schwarz
Reiner SCT cyberJack RFID standard Smart-Card-Lesegerät Schwarz
Artikel-Nr.:
     1604-138127
Hersteller:
     Reiner SCT
Herst.-Nr.:
     2718600-000
EAN/GTIN:
     4011170081092
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
Personalausweisleser
RFID Karten
RFID-Lesegerät
Der universelle Standardleser
Der cyberJack® RFID standard unterstützt kontaktlose RFID-Chipkarten für Anwendungen wie die eID mit dem nPA, GeldKarte oder eTicketing. Mit kontaktbehafteten Chipkarten unterstützt er zum Beispiel Onlinebanking via HBCI/FinTS, Secoder und EBICS sowie GeldKarte und die qualifizierte elektronische Signatur.

Der cyberJack® RFID standard erfüllt die strengen Anforderungen der aktuellen ZKA-Standards und ist für das Onlinebanking ein Kartenlesegerät der Sicherheitsklasse 3.

Der cyberJack® RFID standard unterstützt das PACE-Protokoll des nPA vollständig und zeigt bei der Nutzung der eID Funktion vor dem Datenzugriff die Berechtigungen und den Berechtigten im Display eindeutig an.

Der cyberJack® RFID standard besitzt eine sichere zertifizierte PIN-Eingabe für die eID-Funktion des nPA via PACE-Protokoll sowie für alle anderen kontaktbehafteten Chipkarten.

- LC-Display;
- Zertifizierte sichere PIN-Eingabe;
- Updatefähig;
- ZKA-Secoder Zulassung;
- TÜV-IT und BSI zertifiziert;
- Bestätigung nach SigG/SigV für kontaktbehaftete Karten;
- BSI Qualitätssiegel;
- zertifiziert nach BSI TR-03119;
- Kostenloser Support.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Sichere PIN-Eingabe
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
TÜV-IT<br />BSI
Bildschirm
Eingebaute Anzeige
Ja
Display-Typ
LCD
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
pro Stück
€ 7,00*
ab € 52,05*
€ 54,18*
pro Stück
€ 6,00*
ab € 52,06*
€ 54,19*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 52,24*
€ 54,35*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 52,31*
€ 54,41*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 53,29*
€ 55,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,18*
€ 62,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,01*
€ 61,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,67*
€ 61,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,05*
€ 60,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reiner SCT
2718700-000
ab € 102,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.