Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 17441 Hardwarekühlungszubehör Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eiszapfen
Eiszapfen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69827435
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     17441
EAN/GTIN:
     4250197174411
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Die Eiszapfen-Serie stellt die High-End Variante der Alphacool Produktreihen dar. Sie soll Enthusiasten und professionelle Anwender ansprechen und ihnen das Beste aus Qualität, Funktionalität und Design bieten. Ein Schnellverschluss besteht aus einem Male- und einem Female-Anschluss. Der hier gezeigte Anschluss ist die Female-Variante und benötigt zwingend noch eine separat erhältliche Male-Variante, um den Schnellverschluss zu komplettieren. Diese Version besitzt ein normales G1/4“ Außengewinde. Dadurch kann der Schnellverschluss direkt und ohne weitere Adapter an einen Radiator oder Ausgleichsbehälter angeschraubt werden. Durch die separat erhältlichen Male- und Female-Stecker kann jeder selbst entscheiden, welche Kombinationen für das eigene Einsatzgebiet in Frage kommen. Denn, Alphacool bietet viele unterschiedliche Eiszapfen Schnellverschlüsse mit unterschiedlichen Gewinden an. Innen- oder Außengewinde, mit oder ohne Schottverschraubung, mit G1/4“ oder G3/8“ Anschluss, man hat die freie Auswahl. Dank eines ausgeklügelten Verschluss- und Dichtungssystems und der N.D.S.L (no drip, no splash, no leak) Technik wird auch der Durchfluss nur geringfügig vermindert. Dadurch eignen sich die Schnellverschlüsse auch für ein High-Flow-System Die Alphacool Eiszapfen Schnellverschlüsse gibt es in zwei Farben, einem tiefen Schwarz oder in einem komplett verchromten Design.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Anpassung
Material
Messing
Verbindender Thread
1/4 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
68 g
Weitere Suchbegriffe: schnellkupplung 1/4 zoll, schnellkupplung, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.