| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-69701386 Herst.-Nr.: 97738 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED Disc Power Supply Konstantstrom 350mA 10W max. 35V DC B/DxHxT 52x24mm Dieses LED Power Supply ist speziell für den LED-Betrieb mit Konstantstrom 350mA konzipiert. LED Disc Powersupplies passen durch kreisrunde Bohrlöcher. Schutzklasse II Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Elektronischer Beleuchtungstransformator | | Produktfarbe | Weiß | Energie | Leistung | 10 W | | Schutzart | II | | Ausgangsstrom | 350 A | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 24 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beleuchtungstransformator, Halogen-Trafo, Halogen-Transformator, Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, paulmann led treiber, led treiber |
| | |
| |