Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr 566049 Teleskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr 566049 Teleskop
Dörr 566049 Teleskop
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6950500
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     566049
EAN/GTIN:
     4000461019609
Suchbegriffe:
Teleskop
teleskop
Ein ideal ausgestattetes Teleskop mit einer EQ 2-Äquatorial-Montierung, Feineinstellung und Balancegewicht. Stabiles, höhenverstellbares Alustativ, Sucherfernrohr 5 x 24 mm, 3 große Okulare 11/4 Zoll, Barlowlinse 2x, Mondfilter, Vergrößerung von 45 bis 450 x, Ausbaufähig mit weiteren Okularen 11/4 Zoll, mit Barlowlinse, Umkehr- linse, Nachführmotor. Drei große Okulare SR 4 (225x), H12,5 (72x) und H 20 (45x) mit einem Durchmesser von 1 1/4 Zoll erschließen bereits ein weites Beobachtungsgebiet von Mond, Planeten und Galaxien. Außerdem wird eine Barlow-Linse, Faktor 2x, mitgeliefert. Somit reicht der mögliche Bereich von 90 - bis 500facher Vergrößerung. Zur Erweiterung stehen folgende interessante Zubehörteile zur Verfügung: Einschraub-Sonnenfilter für 1- Zoll oder 1 1/4? Okulare Mondfilter für 1- Zoll oder 1 1/4? Okulare Zoom-Umkehr-Okular 6?18 mm, 1- Zoll 1- Zoll Okulare SR 4 (225x), K 6,3 (142x), K 10 (90x), K 17 (52x), K 25 (36x) 1 1/4? Okulare K 6,3 (142x),K 10 (90x), K 17 (52x), K 25 (36x) Achromatische Barlow-Linse 2x für 1 1/4? Okulare, die auch als Fotoadapter mit T2 verwendet werden kann, sowie 4-linsige Plössl-Okulare in den selben Größen wie oben. Nachführmotor. Weitere Okulare und Zubehör auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Technische Details
Feste Brennweite
1000 mm
Pprimärspiegelgröße
114 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
465 mm
Gewicht
6000 g
Merkmale
Stativmaterial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,63*
€ 326,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,57*
€ 324,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,35*
€ 278,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,84*
€ 274,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,02*
€ 265,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,48*
€ 245,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.