Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA 32GB C008 USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA 32GB C008 USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
ADATA 32GB C008 USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
ADATA 32GB C008 USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6946440
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AC008-32G-RKD
EAN/GTIN:
     4718050609659
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der USB-Stick ist schlank und hat einen versenkbaren Anschluss, der durch ein leichtes Schieben des Daumens herausgeschoben und eingezogen werden kann.
Der mechanisch versenkbare Anschluss macht jede Schutzkappe überflüssig.
Der USB-Stick kann einhändig betätigt werden und ist somit sehr praktisch, wenn es auf Geschwindigkeit ankommt.

Kappenloses Design
Der USB-Anschluss verbirgt sich gut geschützt im kompakten Körper, sodass keine Kappe erforderlich ist.
Er wird mit dem Daumen herausgeschoben und zum Transport wieder eingezogen.

Ihr persönlicher Stil
Der C008 hat eine Öse, an der Sie eine Schlaufe für einen Schlüsselanhänger oder ein Handy befestigen können.

Edles, minimalistisches Design
Die matte Oberfläche des Körpers ist kratzfest und schmutzabweisend.
Der C008 ist elegant geformt und in zwei modischen Farbkombinationen erhältlich.
Die einfachen Kurven dieser Serie machen Mode leicht.

Smart Power: Das Mittel für umfassenden Schutz
USB-Sticks von ADATA, die bekannt sind für beste Qualität, bemerkenswerte Leistung und innovatives Design, bieten neben leistungsstarker Hardware auch
hochwertige Software.
Das OStoGO-Tool hilft Ihnen, Ihre Microsoft Windows 7 Installations-DVD auf ein tragbares Speichergerät von ADATA zu konvertieren, sodass Sie Windows 7 ohne optisches Laufwerk über den USB-Stick booten können.
Mit dem leistungsstarken UFDtoGo-Tool können Sie Ihre Daten, E-Mails und Favoriten synchronisieren, was Ihnen wahre Mobilität verschafft.
Norton Internet Security 2010 (60 Tage Testversion) sichert Ihre Daten vor Viren und anderen Schädlingen.
Mit der Online-Registrierung Ihres ADATA-Produkts erhalten Sie diesen Schutz kostenlos.
Kostenlose Softwaredownloads und Produktregistrierungen sind nur bei ADATA-Produkten möglich, die das Software Download-Kennzeichen tragen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.5 mm
Tiefe
59.6 mm
Höhe
5.9 mm
Gewicht
10 g
Sonstige Funktionen
USB erfordert
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98/2000/XP/Vista/7 Mac OS 9.0 + Linux Kernal 2.4 +
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.