Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 63963 Videosignal-Konverter Scaler-Videokonverter 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 63963 Videosignal-Konverter Scaler-Videokonverter 1920 x 1080 Pixel
DeLOCK 63963 Videosignal-Konverter Scaler-Videokonverter 1920 x 1080 Pixel
DeLOCK 63963 Videosignal-Konverter Scaler-Videokonverter 1920 x 1080 Pixel
DeLOCK 63963 Videosignal-Konverter Scaler-Videokonverter 1920 x 1080 Pixel
DeLOCK 63963 Videosignal-Konverter Scaler-Videokonverter 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69220378
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     63963
EAN/GTIN:
     4043619639632
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Der Delock A/V Konverter wandelt ein analoges Video- und Audiosignal in ein digitales HDMI Signal um. So können z. B. ein Videorekorder oder eine Spielekonsole mit einem HDMI Monitor oder Full HD TV verbunden werden. Die Eingänge werden über den integrierten Videoprozessor auf ein HDMI Ausgangssignal von 720p oder 1080p mit 50 oder 60 Hz skaliert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
25 mm
Energie
Externes Netzteil
Ja
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Arbeitsspannung
5 V
Operatierender Strom
1 A
Eingangsstrom
0.3 A
Merkmale
Umwandlertyp
Scaler-Videokonverter
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Video-Auflösung
1280 x 720,1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Anschlüsse und Schnittstellen
Ausgangsschnittstelle
HDMI
Eingang
3
Teilnehmerausgang
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.