| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-68276828 Herst.-Nr.: 12.A2.8.230.0000 EAN/GTIN: 8012823402260 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Kontakt Strombelastbarkeit | 16 A | | Anzahl der Kontakte | 2 | | LED-Anzeigen | Ja | | Zertifizierung | CE | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 50 °C | Energie | AC Eingangsspannung | 110 - 230 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Schaltuhr Digital, SmartHome Zeitschaltuhr, Schaltuhr Einbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Zeitrelais, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, finder schaltuhr, astronomische schaltuhr, zeitschaltuhr ip20 |
| | |
| |