Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Coreline Highbay Gen4 33568100 Deckenbeleuchtung Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Coreline Highbay Gen4 33568100 Deckenbeleuchtung Schwarz, Grau
Philips Coreline Highbay Gen4 33568100 Deckenbeleuchtung Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67465486
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     33568100
EAN/GTIN:
     8710163335681
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Nach dem Erfolg der Vorgängergeneration konnten durch Upgrade auf eine neue Generation Verbesserungen bei der Leistung mit dem neuen innovativen Design erzielt werden. Dazu kommen eine höhere Effizienz und eine längere Lebensdauer (zur Verbesserung der Gesamtbetriebskosten). Optionales DALI-Dimmen ist weiterhin verfügbar, was zu weiteren Einsparungen führt. Die als Ersatz für HPI-Leuchten mit 250/400/>400 W vorgesehene CoreLine Hallenleuchte bietet den Kunden alle Vorteile der LED-Beleuchtung – frische Lichtqualität, längere Nutzlebensdauer sowie reduzierten Energieverbrauch und weniger Wartungsaufwand – von einem zuverlässigen Hersteller. Gleichzeitig bietet sie auch für den Installateur eindeutige Vorteile. Die Leuchte kann in das vorhandene Netz eingesetzt werden. Der Elektroanschluss ist unkompliziert: Die Leuchte braucht für Installations- oder Wartungsarbeiten nicht geöffnet zu werden. Da sie zudem kleiner und leichter als herkömmliche Leuchten ist, lässt sie sich auch sehr gut handhaben.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Montageloch Form
Rund
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP56
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Glastyp
klar
Lampen
Gesamtleistung
138 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
20000 lm
Lichtstrom-Toleranz
+/-10 %
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
145 lm/W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Technische Details
Lampen-Familiencode
LED200S
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
70000 h
Geeignet für Zufallsschalten
Ja
Glühdrahtprüfung
650/30
Farbcode Lampe
840
Leistungstoleranz
10 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
95 mm
Gewicht
4700 g
Durchmesser
450 mm
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
54 A
Einschaltzeit
0.65 ms
Treiber enthalten
Ja
Treiber/Netzteil/Trafo
PSU
Ergonomie
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-30 °C
Umgebungstemperatur (max.)
45 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,46*
€ 527,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,36*
€ 515,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,57*
€ 486,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,03*
€ 462,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,47*
€ 437,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.