Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LaCie STHG1000400 Externe Festplatte 1000 GB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LaCie STHG1000400 Externe Festplatte 1000 GB Silber
LaCie STHG1000400 Externe Festplatte 1000 GB Silber
LaCie STHG1000400 Externe Festplatte 1000 GB Silber
LaCie STHG1000400 Externe Festplatte 1000 GB Silber
LaCie STHG1000400 Externe Festplatte 1000 GB Silber
LaCie STHG1000400 Externe Festplatte 1000 GB Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-66960551
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STHG1000400
EAN/GTIN:
     3660619404650
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Elegantes Design. Ausgiebiger Speicherplatz. LaCie Mobile Drive verdeutlicht ähnlich einem großzügigen Loft oder einer weiten Landschaft, wie wunderschön und wichtig Platz im Premiumformat für uns ist. Mit bis zu 5 TB Kapazität verfügen Sie über ausreichend Speicherplatz für Fotos, Wiedergabelisten, Dokumente und mehr. Und dank der Kompatibilität mit Mac®, Windows®, USB-C und USB 3.0 sind diese Daten leicht zugänglich. Die Datensicherung über einen Klick oder auf automatischer Basis sorgt für die reibungslose Speicherung von Dateien, während das diamantgeschliffene Design, mit dem wir unser 30-jähriges Jubiläum feiern, eine besonders schicke Optik gewährt. Mehr Kapazität bedeutet mehr schöne Erinnerungen In unserem digitalen Alltag ist kaum etwas so wichtig wie unsere Fotos und Videos. Und diese schöne Erinnerungen vermehren sich schnell. LaCie Mobile Drive bietet mit bis zu 5 TB umfangreichen Speicherplatz für unterwegs, damit Sie sämtliche Eindrücke speichern und sichern können. Dazu gehören auch Musik, Filme und persönliche Dokumente. Zur Hilfestellung erhalten Sie das LaCie Toolkit, eine benutzerfreundliche Software, die Sicherungen über einen Klick, geplante, automatische Sicherungen und sogar Dateispiegelungen über mehrere Geräte hinweg ermöglicht. Sichern. Hebt sich hervor. Seit mehr als 30 Jahren sind wir der Meinung und haben gezeigt, dass externe Festplatten mehr als nur Werkzeuge sind – sie können raffinierte Lösungen darstellen. Wir feiern diese Kompetenz und dieses Engagement mit einem exklusiven diamantgeschliffenen Design zum Jubiläum.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
1000 GB
Leistung
Bus-betrieben
USB / Thunderbolt
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Thunderbolt-Technologie
Ja
Thunderbolt-Version
3
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Breite
87.8 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
121.6 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
34.5 mm
Verpackungshöhe
183 mm
Paketgewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4262127
ab € 6,28*
Sonstiges
Renkforce
RF-4262130
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.