Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco 626EL Elektrischer Tacker 15 Blätter Dauerhafte Klammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapesco 626EL Elektrischer Tacker 15 Blätter Dauerhafte Klammern
Rapesco 626EL Elektrischer Tacker 15 Blätter Dauerhafte Klammern
Rapesco 626EL Elektrischer Tacker 15 Blätter Dauerhafte Klammern
Rapesco 626EL Elektrischer Tacker 15 Blätter Dauerhafte Klammern
Rapesco 626EL Elektrischer Tacker 15 Blätter Dauerhafte Klammern
Rapesco 626EL Elektrischer Tacker 15 Blätter Dauerhafte Klammern
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65553779
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1454
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
Erleichtern Sie die täglichen Heftarbeiten mit dem Rapesco 626EL Automatischen Heftgerät; ein portierbares und praktisch dual-angetriebenes Gerät. Der 626EL bietet präzise Leistungen für simple Heftarbeiten für bis zu 15 Blatt mit einem Frontlademechanismus und einem praktischen Mechanismus, welcher automatisch heftet sobald Papier eingeführt wird.
Die kompakte Bauweise macht den Hefter passend für jeden Schreibtisch oder auch optimal zum Verstauen in der Schublade. Die verdeckte Oberkappe und die Anti-Rutsch-Füße machen das Heftgerät außerdem noch kinderfreundlich.
Die 626EL kommt in 5 verschieden Farben und leuchtet jedes Klassenzimmer, Büro und zuhause auf. Wählen Sie zwischen lebhaften Farben wie Rosa und Hellblau, klassischem Weiß oder Schwarz oder auch transparent mit bunten Innenteilen.
Die 626EL wird mit einem USB-Kabel und 1.000 Stück 26/6mm Heftklammern geliefert, sodass der Hefter direkt verwendet werden kann. Der Hefter kann durch entweder das mitgelieferte USB-Kabel oder 4 x AA Batterien angetrieben werden. Für optimale Leistungen verwenden Sie bitte die Rapesco 26/6mm Heftklammern.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Merkmale
Dauerhafte Klammern
Ja
Heftkapazität
15 Blätter
Klammertyp
Flacher Clinch
Heftklammern, Beladesystem
Vorderseite
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 21,38* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapesco
1450
ab € 21,58*
Sonstiges
Rapesco
1453
ab € 21,69*
Sonstiges
Rapesco
S11661Z3
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.