Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samsung Galaxy S9 SM-G960F 14,7 cm (5.8 Zoll) 4 GB 64 GB Dual-SIM Schwarz 3000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-4117414
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G960FZKDDBT
EAN/GTIN:
     8801643097479
Suchbegriffe:
cellphone
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Handy
Atemberaubende Aufnahmen bei heller Sonne und bei sehr wenig Licht.
Die variable Blende des Galaxy S9 und Galaxy S9+ verhält sich fast wie das menschliche Auge. Sie passt sich vollautomatisch der jeweiligen Lichtsituation an und sorgt für beeindruckende Aufnahmen - im Hellen wie im Dunklen, am Tag und in der Nacht.

F1.5-Blendenöffnung
Bei Dunkelheit öffnet sich die Blende auf F1.5 und nutzt das vorhandene Licht für ein helles, klares Foto

F2.4-Blendenöffnung
Bei Tageslicht wechselt die Blende zur F2.4-Blendenöffnung und ermöglicht detailreiche, scharfe Aufnahmen

Eine Kamera, die in der Nacht ihre wahre Stärke zeigt.
Die F1.5 Blendenöffnung findet sogar bei Dunkelheit noch Licht und sorgt für lebendige Fotos bis spät in die Nacht. So etwas wie Nachtruhe kennt diese Kamera nicht.

Mit Musik unterlegen. GIFs erstellen. Likes erhalten.
Dank der Superzeitlupe sieht man selbst die Dinge, die man durch ein kurzes Blinzeln vielleicht verpasst hat. Man kann Videos mit Musik unterlegen, GIFs mit Wiederholungsschleife erstellen und sie mit einem Fingertipp teilen - und dann in aller Ruhe auf die Reaktionen der Freunde warten.

Eine Kamera, die aus Ihnen einen Emoji macht, mit dem Sie sich von allen anderen unterscheiden können.
Ein Selfie genügt, um ein Augmented Reality-Porträt von sich selbst zu gestalten und Anderen mit Emoji-Stickern und -Videos Ihre Gefühle zu zeigen.

Eine Kamera, die auch Texte in anderen Sprachen liest, die man selbst nicht lesen kann.
Übersetzung in Echtzeit aus veschiedenen Sprachen. Mit Live-Übersetzung steht Ihnen die Welt offen.

Eine Kamera, die Sie sofort erkennt.
Die Funktion Intelligenter Scan nutzt innovative Technologien, die Gesichts- und Iriserkennung kombiniert. sodass das Entsperren auch bei wenig Licht ganz einfach wird.

Ein Smartphone mit einem nahezu endlosen Display.
Betrachten Sie Ihre Fotos und Videos, so wie Sie es am liebsten tun: auf einem durchgängigen, hochauflösenden Display.

Ein Smartphone, das Sie mit Dolby Atmos Surround Sound-Technologie umgibt. Mit integrierten Stereolautsprechern Tuned by AKG.
Damit klingt Action, wie Action klingen muss: Die Stereolautsprecher tuned by AKG liefern kristallklaren, puren Sound. Dolby Atmos sorgt mit lebendigem, kraftvollem Klang für die passende Bühnen-Atmosphäre.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
64-Bit Computing
Ja
Prozessor Lithografie
10 nm
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor-Taktfrequenz
1.7 GHz
Anzahl Co-Prozessorkerne
4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.8 Zoll
Bildschirmauflösung
1440 x 2960 Pixel
Touchscreen
Ja
Orientierungssensor
Ja
Bildschirmform
Bildschirm mit abgerundeter Kante
Display-Typ
SAMOLED
Anzahl der Farben des Displays
16 Millionen Farben
Seitenverhältnis
18.5:9
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Pixeldichte
570 ppi
Abgerundete Displayecken
Ja
Leistungen
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender, Event-Erinnerung, Notizen, To-Do-Liste
Flugmodus
Ja
Personifizierung
Icons, Menu, Abkürzung
Support für Kontaktgruppen
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Themen
Wallpapers
Schnellladung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Rückkamera-Blitz
Ja
Autofokus
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
12 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,5
Frontkamera Blendenzahl
1,7
Zoom-Fähigkeit
Ja
Gesichtserfassung
Ja
Videoaufnahme
Ja
Videoaufnahme-Modi
720p,1080p,2160p
Maximale Bildfrequenz
960 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@960fps,1920x1080@240fps,3840x2160@60fps
Video-Stabilisator
Ja
Bildstabilisator
Ja
Flash-Typ
LED
Geolokalisation
Ja
Selbstauslöser
Ja
Video-Capture Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Nachtmodus
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 8.0
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher
50.3 GB
Max. Speicherkartengröße
400 GB
USB-Massenspeicher
Ja
Call-Management
Anklopfen
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Kurzwahlen
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Anruftimer
Ja
Ergonomie
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Drucksensor
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Headset enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Anschlussadapter enthalten
Mikro-USB-B-Stecker - USB Typ-C-Buchse, USB-Typ-C-Stecker - USB Typ-A-Buchse
Sim Karten Auswerfer
Ja
Prospekt USB-Stecker
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Midnight Black
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Fingerabdruckscanner
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Port
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Konnektivität
3,5 mm
ANT+ -fähig
Ja
Sonstige Funktionen
Unterstützte Google-Anwendungen
Google Maps,Google Play,YouTube
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
WLAN
Ja
SIM-Kartentyp
NanoSIM
2G-Standards
EDGE,GPRS,GSM
3G-Standards
HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS
4G-Standard
LTE
Bluetooth
Ja
3G
Ja
4G
Ja
WLAN-Standards
802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
5.0 LE
2G-Band (primär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
2G-Band (sekundär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,800,850,900,1800,1900,2100,2600 MHz
Tethering (Modem-Modus)
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
163 g
Breite
68.7 mm
Tiefe
8.5 mm
Höhe
147.7 mm
Batterie
Batteriekapazität
3000 mAh
Kabelloses Aufladen
Ja
Sprechzeit (3G)
22 h
Browsingzeit (WLAN)
14 h
Browsingzeit (3G)
11 h
Browsingzeit (4G)
12 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
48 h
Kontinuierliche Audio-Wiedergabezeit (Display aus)
80 h
Kontinuierliche Videowiedergabe
16 h
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.362 W/kg
Körper-SAR (EU)
1.18 W/kg
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Unterstützte Audioformate
3GA, AAC, AMR, APE, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF
Unterstützte Videoformate
3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV
Unterstützte Bildformate
BMP,GIF,JPG,PNG,WBMP,WEBP
Navigation
Standort-Position
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Barometer
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
IM (Instant Messaging)
Ja
Chat
Ja
E-Mail
Ja
Text-Vorhersagesystem
Ja
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 446,05*
€ 471,83*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 446,06*
€ 471,84*
pro Stück
Frei Haus
ab € 472,51*
€ 501,03*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 472,68*
€ 501,22*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,83*
€ 561,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,63*
€ 552,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,05*
€ 530,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samsung
EF-GG960FJEGWW
ab € 8,05*
Zubehör
Samsung
EF-GG960FREGWW
ab € 5,32*
Zubehör
Samsung
EF-NG960PLEGWW
ab € 32,80*
Zubehör
Samsung
EF-NG960PBEGWW
ab € 27,43*
Zubehör
Samsung
EF-NG960PVEGWW
ab € 28,78*
Zubehör
Samsung
EF-PG960TJEGWW
ab € 7,52*
Zubehör
Samsung
EF-RG960CBEGWW
ab € 19,07*
Zubehör
Samsung
EF-RG960CSEGWW
ab € 7,67*
Zubehör
Samsung
EF-XG960ALEGWW
ab € 20,59*
Zubehör
Samsung
EF-XG960AMEGWW
ab € 17,99*
Zubehör
Samsung
EF-XG960AREGWW
ab € 17,29*
Zubehör
Samsung
EF-ZG960CLEGWW
ab € 24,83*
Zubehör
Samsung
EF-ZG960CFEGWW
ab € 27,39*
Zubehör
Samsung
EF-ZG960CBEGWW
ab € 29,42*
Zubehör
Samsung
EF-ZG960CVEGWW
ab € 27,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.