Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Ultima-II USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Ultima-II USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Silicon Power Ultima-II USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Silicon Power Ultima-II USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Silicon Power Ultima-II USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6350090
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP008GBUF2M01V1K
EAN/GTIN:
     4710700391679
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60.6 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
8.1 mm
Gewicht
10 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Sonstige Funktionen
Link/Act-LED
Ja
USB erfordert
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Leistungen
Kapazität
8 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Kompatible Betriebssysteme
Windows Vista,Windows 98, Windows 2000, Win ME, Win XP, Win Vista Mac OS 9.0 Linux 2.4.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.