Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro AOC-EXPX9502FXSR Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10240 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro AOC-EXPX9502FXSR Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10240 Mbit/s
Supermicro AOC-EXPX9502FXSR Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10240 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6302229
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOC-EXPX9502FXSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel controller
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsstrom
1.17 A
Ausgangsspannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
14 W
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Sonstige Funktionen
Konformität mit Industriestandards
RoHS 6/6
Kabeltyp
Ethernet controller
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Anzahl Anschlüsse
2
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Gewicht und Abmessungen
Breite
68.90 mm
Tiefe
167.40 mm
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows, Linux, VMWare
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10240 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.869,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.015,96*
€ 2.398,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.984,69*
€ 2.361,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.926,77*
€ 2.292,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.890,82*
€ 2.250,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.869,44*
€ 2.224,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.