Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 7-Port USB 3.0 Hub für Industrieanwendungen, Sieben USB 3.0 Typ A-Ports, 20 kV ESD-Schutz, Stromversorgung per Blockklemmen, Netzteil oder USB, DIN-Hutschiene, USB-Kab...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan 7-Port USB 3.0 Hub für Industrieanwendungen, Sieben USB 3.0 Typ A-Ports, 20 kV ESD-Schutz, Stromversorgung per Blockklemmen, Netzteil oder USB, DIN-Hutschiene, USB-Kab...
Manhattan 7-Port USB 3.0 Hub für Industrieanwendungen, Sieben USB 3.0 Typ A-Ports, 20 kV ESD-Schutz, Stromversorgung per Blockklemmen, Netzteil oder USB, DIN-Hutschiene, USB-Kab...
Manhattan 7-Port USB 3.0 Hub für Industrieanwendungen, Sieben USB 3.0 Typ A-Ports, 20 kV ESD-Schutz, Stromversorgung per Blockklemmen, Netzteil oder USB, DIN-Hutschiene, USB-Kab...
Manhattan 7-Port USB 3.0 Hub für Industrieanwendungen, Sieben USB 3.0 Typ A-Ports, 20 kV ESD-Schutz, Stromversorgung per Blockklemmen, Netzteil oder USB, DIN-Hutschiene, USB-Kab...
Manhattan 7-Port USB 3.0 Hub für Industrieanwendungen, Sieben USB 3.0 Typ A-Ports, 20 kV ESD-Schutz, Stromversorgung per Blockklemmen, Netzteil oder USB, DIN-Hutschiene, USB-Kab...
Manhattan 7-Port USB 3.0 Hub für Industrieanwendungen, Sieben USB 3.0 Typ A-Ports, 20 kV ESD-Schutz, Stromversorgung per Blockklemmen, Netzteil oder USB, DIN-Hutschiene, USB-Kab...
Manhattan 7-Port USB 3.0 Hub für Industrieanwendungen, Sieben USB 3.0 Typ A-Ports, 20 kV ESD-Schutz, Stromversorgung per Blockklemmen, Netzteil oder USB, DIN-Hutschiene, USB-Kab...
Manhattan 7-Port USB 3.0 Hub für Industrieanwendungen, Sieben USB 3.0 Typ A-Ports, 20 kV ESD-Schutz, Stromversorgung per Blockklemmen, Netzteil oder USB, DIN-Hutschiene, USB-Kab...
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62327650
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     164405
EAN/GTIN:
     766623164405
Suchbegriffe:
ESD Klemmbrett
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Starke USB 3.0-Leistung in einem Industriehub mit robustem Gehäuse Dieser industrielle 7-Port USB 3.0 Hub erweitert Ihren PC oder Laptop um sieben USB 3.0-Ports für Peripherie und mobile Geräte. Dank vielseitigen Montagemöglichkeiten und durch ein robustes Design kann der Industrie-Hub an einer Wand befestigt, auf einem Schreibtisch oder auf einer DIN-Schiene verwendet werden. So schaffen Sie weitere Schnittstellen für USB 3.0-Geräte wie externe Festplatten, Drucker und vieles mehr. Das Metallgehäuse und USB-Ports mit Gewinden zur optionalen Schraubfixierung bieten Stabilität und Schutz vor Vibrationen für sichere Verbindungen in Industrieumgebungen. Dabei sind alle Ports vollständig abwärtskompatibel zu vorherigen USB-Standards. Weitere Features umfassen Plug&Play, Hot-Swap-Fähigkeit, Mac- und Windows-Kompatibilität sowie übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s.
Weitere Informationen:
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
7
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
7
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
158 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
330 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
1 m
Plug
Ja
Zertifizierung
USB 3.0, FCC, CE, RoHS, WEEE
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Home
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
32 W
Eingangsspannung
9 - 40 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 96 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,73*
€ 141,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
354981
ab € 15,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.