| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-62326913 Herst.-Nr.: CPV0054 EAN/GTIN: 4052792051094 |
| |
|
| | |
| LogiLink’s Home Kabel eignen sich perfekt für die Heim- oder Büroverkabelung. Das neue, kompakte Cat.7 Home Kabel von LogiLink erfüllt alle Anforderungen des Standards IEEE 802.3 für Anwendungen bis zu 10GBase-T und eignet sich hervorragend in für die Konfektion mit unseren RJ45 Steckverbindern MP0030, MP0033, MP0044 zur Herstellung von Anschlussleitungen in der gewünschten Länge. Weitere Vorteile sind das geringe Gewicht, der kleine Kabeldurchmesser sowie der geringe Biegeradius. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6.2 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 100 m | | Kabelstandard | Cat7 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Produktfarbe | Weiß | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Kabel-Klasse | Ea | | AWG Kabelgröße | 26 | | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Frequenz | 600 MHz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |