Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Royal Canin Mother & Babycat Katzen-Trockenfutter 400 g Adult Geflügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Royal Canin Mother & Babycat Katzen-Trockenfutter 400 g Adult Geflügel
Royal Canin Mother & Babycat Katzen-Trockenfutter 400 g Adult Geflügel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-61042876
Hersteller:
     ROYAL CANIN Tiernahrung
Herst.-Nr.:
     3182550707305
EAN/GTIN:
     3182550707305
Suchbegriffe:
Katzen-Futter
Katzen-Nahrung
Katzenfutter
Katzennahrung
Für trächtige bzw. säugende Mutterkatzen und Katzenwelpen in der Entwöhnungs- und ersten Wachstumsphase (1. bis 4. Lebensmonat)

UNTERSTÜTZUNG DES IMMUNSYSTEMS
4 bis 12 Monate nach der Geburt kommt es zu einer kontinuierlichen Abnahme der mit der Muttermilch aufgenommenen natürlichen Abwehrkräfte vor einem Aufbau der eigenen Immunität. MOTHER & BABYCAT unterstützt dank eines patentierten* Antioxidanzienkomplexes mit Vitamin E, Vitamin C, Taurin und Lutein die Abwehrkräfte des Katzenwelpen während seiner ersten Wachstumsphase.*frz. Patent Nr. EP1146870.

BESONDERS LEICHTE ENTWÖHNUNG
Die kleine Krokette, deren Textur dem ganz jungen Katzenwelpen und dessen Milchzähnen angepasst ist, kann leicht eingeweicht werden. Dies erleichtert den Übergang von einer flüssigen zu einer festen Ernährung während der Entwöhnungsphase.

GESUNDE VERDAUUNG
Bei der Geburt ist das Verdauungssystem des Katzenwelpen noch nicht vollständig ausgebildet sondern entwickelt sich erst vollständig über mehrere Wochen hinweg. Dies macht eine Unterstützung der Verdauungsgesundheit während der Wachstumsphase besonders wichtig. MOTHER & BABYCAT trägt zur Förderung einer gesunden Verdauung dank hoch verdaulicher Proteine (L.I.P.*) und Präbiotika (inklusive FOS) bei.*Für ihre hohe Verdaulichkeit ausgewählte Proteine.

Angereichert mit DHA
Während der Trächtigkeit und in der Säugephase hilft DHA bei der Entwicklung der Gehirnfunktion des Katzenwelpen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Haustier-Altersstufe
Adult
Geschmack Tiernahrung
Geflügel
Gewicht
400 g
Katzenrasse
jede Rasse
Haustierspezifische Bedürfnisse
Schwanger oder Mutter, Abstillen
Enthält Vitamine
Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B9 (Folsäure), Vitamin C, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin H (Biotin)
Auswirkungen auf die Gesundheit
Verdauungspflege, Allgemeiner Gesundheitszustand
Antioxidantien enthalten
Ja
Tiernahrungszusammensetzung
Geflügelprotein (getrocknet), Tierfett, Reis, Maisfuttermehl, Pflanzenproteinisolat, tierisches Protein (hydrolysiert), Hefen und deren Teile, Fischöl, Lignozellulose, Rübentrockenschnitzel, Sojaöl, Mineralstoffe, Fructo-Oligosaccharide (0,34%), Hefehydrolysat (Quelle für Mannan-Oligosaccharide), Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein)
Lieferumfang
Anzahl
1
Nährwertangaben
Protein
34 %
Fettgehalt
25 %
Rohfasern
1.9 %
Kalzium
1.1 %
Phosphor
1 %
Magnesiumgehalt
0.11 %
Kaliumgehalt
0.7 %
Natrium
0.5 %
Rohasche
6.7 %
Metabolisierbare Energie (ME)
4449 kcal/kg
L-Karnitingehalt
50 mg/kg
Tauringehalt
0.29 mg/kg
Biotingehalt
3780 μg/kg
Vitamin C-Gehalt
300 mg/kg
Eisengehalt
212 mg/kg
Zinkgehalt
244 mg/kg
Mangangehalt
81 mg/kg
Kupfergehalt
16 mg/kg
Jodgehalt
6 mg/kg
Selengehalt
0.37 mg/kg
Vitamin A-Gehalt
28000 IU/kg
Vitamin D3-Gehalt
1000 IU/kg
Vitamin E-Gehalt
600 mg/kg
Thiamin-(Vitamin B1)-Gehalt
17.1 mg/kg
Riboflavin-(Vitamin B2)-Gehalt
61.6 mg/kg
Niacin-(Vitamin B3)-Gehalt
190.7 mg/kg
Pantothensäure-(Vitamin B5)-Gehalt
68 mg/kg
Vitamin B6-Gehalt
49.8 mg/kg
Folsäure-(Vitamin B9)-Gehalt
14.2 mg/kg
Vitamin B12-Gehalt
180 μg/kg
Weitere Suchbegriffe: katzenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 12,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.