Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CLA LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,3 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CLA LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,3 W E14
Philips CLA LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,3 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE5-61031786
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     80971600
EAN/GTIN:
     8718696809716
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Klassische LED-Glühfadenlampen für dekorative Beleuchtung Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED-Glühfadenkerzen und -lüster die vertrauten Formen klassischer Kerzen oder Lüster mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Kerzen und Lüstern etwa 90% Energiekosten einsparen.

Klassische Glühfaden-LED-Kerzen und -Lüster - LED-Lampe/Multi-LED - Energieeffizienz-Label (EEL): A++ - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 2700 K
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
82 mm
Gewicht
14 g
Leistungen
Lampenleistung
4.3 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Beleuchtungseffizienz
109 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
20000
Einschaltzeit
0.5 s
Farbcode
827
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
5 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.