Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MasterBox MB511 RGB Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master MasterBox MB511 RGB Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox MB511 RGB Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox MB511 RGB Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox MB511 RGB Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox MB511 RGB Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox MB511 RGB Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox MB511 RGB Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox MB511 RGB Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox MB511 RGB Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox MB511 RGB Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox MB511 RGB Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox MB511 RGB Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox MB511 RGB Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox MB511 RGB Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-61026716
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MCB-B511D-KGNN-RGB
EAN/GTIN:
     4719512074800
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
MasterBox MB511 RGB
Mit der MasterBox MB511 RGB können Systeme, die für anspruchsvolle Anwendungen gebaut werden, durch die Mesh-Front und seitlichen Lufteinlässe leicht atmen. Die Lüftungsöffnungen an der Oberseite leisten zusätzliche thermische Unterstützung.

MESH-FRONT
Das Lochgitter unterstützt die leistungsstarke Kühlung.

PERFORMANCE INTAKE
Große Einlässe auf jeder Seite der Frontblende sind eine Hommage an die symmetrischen Lufteinlässe, wie sie an Hochleistungsmotoren von Supersportwagen zu finden sind.

RGB-LÜFTER & LED-CONTROLLER
Drei 120mm RGB-Lüfter sind vormontiert. Ein LED-Controller ist im Lieferumfang enthalten. Das Controller-Kabel kann an den Reset-Taster angeschlossen werden und die RGB-Beleuchtung somit direkt von der Gehäuse-Anschlussleiste gesteuert werden.

BEEINDRUCKENDES KÜHLPOTENTIAL
Optimierter Luftstrom durch die Mesh-Front und die Lüftungsöffnungen an der Oberseite des Gehäuses.

LÜFTER & RADIATOREN
Front: Drei 120mm oder zwei 140mm Lüfter und bis zu 360 mm große Radiatoren (max. Stärke: 50 mm ohne Lüfter)
Deckel: Zwei 120/140 mm Lüfter und einen 120/240 mm Radiator.
Heck: Ein 120mm Lüfter oder Radiator.
Es ist dafür gesorgt, dass du keine Kompromisse in Sachen Leistung eingehen musst.

DURCHGEHENDES SEITENTEIL AUS ECHTGLAS
Das große transparente Seitenteil gewährt einen Blick auf deine verbauten Komponenten.

SSD BRACKET
SSD Montagemöglichkeit auf der Netzteilkammer.

ERWEITERTE MÖGLICHKEITEN
In das Gehäuseinnere mit seinem reichhaltigen Platzangebot passen alle Standard-Mainboards.

HOHE KOMPATIBILITÄT
Ahuch High-End Hardware findet im MB511 ihren Platz.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
555 mm
Verpackungshöhe
555 mm
Paketgewicht
8170 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Kunststoff, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
5
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
410 mm
Maximum PSU Länge
180 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Tiefe
496 mm
Höhe
469 mm
Gewicht
7040 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240 mm
Sonstige Funktionen
Fernbedienung enthalten
Ja
Dicke des gehärteten Glaspaneels
4 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.