Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataCard SD260 Plastikkarten-Drucker Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DataCard SD260 Plastikkarten-Drucker Farbe
DataCard SD260 Plastikkarten-Drucker Farbe
DataCard SD260 Plastikkarten-Drucker Farbe
DataCard SD260 Plastikkarten-Drucker Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6067401
Hersteller:
     Datacard
Herst.-Nr.:
     535500-002
EAN/GTIN:
     5054484175421
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
datacard kartendrucker
kartendrucker
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
Drucken
Farbe
Ja
Karte Größe
85.6 x 53.98 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Grau
Eingebautes Display
Ja
Zertifizierung
cULus, FCC, I.C., CE, Ctick, VCCI, RoHS, WEEE, CCC, KCC
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4600 g
Abmessungen (BxTxH)
390 x 170 x 221 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 804,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,08*
€ 1.008,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,89*
€ 1.001,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,24*
€ 983,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,87*
€ 957,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.