Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

M-Cab SATA II Card SATA Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-Cab SATA II Card SATA Schnittstellenkarte/Adapter
M-Cab SATA II Card SATA Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6061536
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7100092
EAN/GTIN:
     4260134932431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter SATA
eSATA Controller
eSATA Karte
Raid Controller
  • 1 x externer eSATA Port und 1 x interner SATA Port;
  • Chipsatz : Sil 3531;
  • Int. / ext. Ports durch Konfiguration wählbar;
  • Entspricht der PCI Express Base Spezifikation 1.0a;
  • Entspricht der Serial ATA 1.0a Spezifikation und der kompletten\nSerial ATA II Ergänzung;
  • Geeignet für jeden freien PCI Express Steckplatz mit beliebiger Lanebreite;
  • Unterstützt eine Datentransferrate bis zu 300MB/s;
  • Unterstützt NCQ (Native Command Queuing);
  • Hot-Plug und Hot-Swapping Features.
Weitere Informationen:
Weitere Spezifikationen
Datenübertragungsrate
3000 Mbit/s
Übertragungstechnik
Verkabelt
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7/Vista/XP
Leistung
Chipsatz
Sil 3531
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SATA
Serielle Anschlüsse
1
Anzahl eSATA Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG