Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dicota D30128 Blickschutzfilter 48,3 cm (19 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota D30128 Blickschutzfilter 48,3 cm (19 Zoll)
Dicota D30128 Blickschutzfilter 48,3 cm (19 Zoll)
Dicota D30128 Blickschutzfilter 48,3 cm (19 Zoll)
Dicota D30128 Blickschutzfilter 48,3 cm (19 Zoll)
Dicota D30128 Blickschutzfilter 48,3 cm (19 Zoll)
Dicota D30128 Blickschutzfilter 48,3 cm (19 Zoll)
Dicota D30128 Blickschutzfilter 48,3 cm (19 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6044205
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D30128
EAN/GTIN:
     7332752000537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Notebooks sind in den letzten Jahren aufgrund des mobilen Arbeitens immer beliebter geworden. Vor allem an öffentlichen Orten lassen sich die Daten auf dem Notebook nur schwer vor Blicken Dritter schützen. Doch jetzt hat DICOTA die Lösung für Sie! Secret ist eine hocheffektive Schutzfolie für Ihren Bildschirm, die persönliche und vertrauliche Daten nicht in falsche Hände gelangen lässt.
Secret wird direkt auf den Monitor aufgelegt und mit kleinen Laschen befestigt. Die Kunststofffolie besteht aus schwarzen, feinen Lamellen. Kratzer und Fingerabdrücke werden durch die Schutzfolie vermieden. Aufgrund der innovativen Microlamellen-Technologie bietet Secret neben einem Anti-Reflektionsmechanismus einen Blendschutz, welcher entspanntes Arbeiten auch bei Sonneneinstrahlung auf den Monitor ermöglicht. Dank des einsehbaren Winkels von 30° pro Seite
hat der Nutzer einen uneingeschränkten Blick auf den Bildschirm, während seitlich nur eine schwarze, spiegelnde Fläche zu sehen ist.
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
376 mm
Höhe
301 mm
Design
Material
ABS Synthetik
Ergonomie
Maximaler Bildschirmdurchmesser
19 Zoll
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dicota
D30110
ab € 18,88*
Zubehör
Dicota
D30111
ab € 28,23*
Zubehör
Dicota
D30114
ab € 34,26*
Zubehör
Dicota
D30119
ab € 44,42*
Zubehör
Dicota
D30118
ab € 35,96*
Zubehör
Dicota
D30122
ab € 42,07*
Zubehör
Dicota
D30120
ab € 45,93*
Zubehör
Dicota
D30129
ab € 53,88*
Zubehör
Dicota
D30132
ab € 77,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.