Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex 13739 Stativzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 13739 Stativzubehör
Walimex 13739 Stativzubehör
Walimex 13739 Stativzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6005666
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     13739
EAN/GTIN:
     4250234537391
Das ideale Tool für gewichtige Aufgaben! Das Gewicht dient in instabilen Situationen als Beschwerung für Ihr Galgenstativ WT-501 oder für Stangen mit ca. 3,5cm Durchmesser. Mit seinen 4,4kg bietet es die optimale Schwere, um sowohl ein unerwünschtes Kippen zu verhindern, als auch die nötige Sicherheit für Ihr Equipment zu bieten. Auch eine Nutzung als Türstopper ist ohne Weiteres möglich und durchaus im Rahmen der Verwendungsmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Länge (mm)
90 mm
Gewicht
120 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,93*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.