Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics 4334500 Spektiv 15x BAK-4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics 4334500 Spektiv 15x BAK-4 Schwarz
Bresser Optics 4334500 Spektiv 15x BAK-4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5956339
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     43-34500
EAN/GTIN:
     4007922151137
Suchbegriffe:
Spektiv
bresser spektiv
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Wasserdicht bis
1 m
Technische Details
Vergrößerung
15 x
Objektivdurchmesser
60 mm
Prismentyp
BAK-4
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
365 mm
Höhe
157 mm
Gewicht
1100 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.