Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.5021.02 Digitale Wetterstation Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.5021.02 Digitale Wetterstation Weiß
TFA-Dostmann 30.5021.02 Digitale Wetterstation Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5903290
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5021.02
EAN/GTIN:
     4009816019738
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
  • modernes Design,
    - wahlweise Temperatur oder Luftfeuchtigkeitsanzeige im Großformat,
    - Höchst- und Tiefstwerte,
    - Uhrzeit,
    - Messbereich Temperatur -20...+50°C,
    - Luftfeuchtigkeit 20...99%, zum Hängen oder Stellen,
    - weiß, mit Ornament,
    - inkl. Batterie CR2030 Knopfzelle,
    - 104 x 104 x 13 mm, 143 g, EK-EL.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
104 x 13 x 104 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
143 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Feuchtigkeitmessbereich (aussen) (H-H)
20 - 99 %
Temperaturmessbereich (aussen) (T-T)
-20 - 50 °C
-4 - 122 °F
Min/Max Temperaturspeicher
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
30.5002
ab € 13,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.