| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-5889602 Herst.-Nr.: 61795 EAN/GTIN: 4043619617951 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Compact Flash Adapter von Delock können Sie micro SD Speicherkarten für Ihre Kamera mit Compact Flash Slot verwenden. Stecken Sie einfach die micro SD Karte in den CF Adapter und diesen in Ihre Kamera. Die Datentransferrate ist abhängig von der verwendeten Speicherkarte. Technische Daten: - CF Typ I; - Für micro SD, micro SDHC, micro SDXC Speicherkarten; - Unterstützt Speicher bei micro SDXC bis 2 TB (exFAT); - Größe (LxBxH): 42,8 mm x 36,4 mm x 3,3 mm; - Unterstützt IDE UDMA und CF UDMA Modus. Packungsinhalt: CF Adapter. Verpackung: Blister Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | Kompaktflash | Gewicht und Abmessungen | Breite | 36.4 mm | | Tiefe | 42.8 mm | | Höhe | 3.3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |