Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama 00104388 16GB USB 2.0 Capacity Türkis USB-Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama 00104388 16GB USB 2.0 Capacity Türkis USB-Stick
Hama 00104388 16GB USB 2.0 Capacity Türkis USB-Stick
Hama 00104388 16GB USB 2.0 Capacity Türkis USB-Stick
Hama 00104388 16GB USB 2.0 Capacity Türkis USB-Stick
Hama 00104388 16GB USB 2.0 Capacity Türkis USB-Stick
Artikel-Nr.:
     1627-1608516
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00104388
EAN/GTIN:
     4047443101259
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
  • USB-Stick mit hochwertigem Gehäuse aus Metall in trendiger Farbe.
  • ultraschneller Wechselspeicher mit High Speed Pro Datenübertragung.
  • beliebig oft beschreib- und löschbar.
  • USB-Speicher unterstützt Windows Vista ReadyBoost-Funktion.
  • geeignet für Endgeräte mit USB-Schnittstelle.
  • unterstützte Betriebssysteme: Windows ME/2000/XP/Vista/7 und MacOS 9.x oder höher.
  • Backup-Funktion: Nein.
  • Boot-Fähig: Nein.
  • Datensicherung mit Passwort: Nein.
  • Datentransferrate: 25 Mbit/s.
  • Einziehbarer USB-Anschluss: Nein.
  • Farbe: Türkis.
  • Material: Metall.
  • Speicherkapazität: 16 GB.
  • USB-Standard: USB 2.0.
  • U3: nein.
  • Vista ReadyBoost: Ja.
  • Breite: 58 mm.
  • Höhe: 17 mm.
  • Tiefe: 7 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
7 mm
Weitere Spezifikationen
Kompatible Betriebssysteme
Windows ME/2000/XP/Vista/7, MacOS 9.x
USB erfordert
Ja
Design
Produktfarbe
Türkis
Leistung
Kapazität
16 GB
USB-Version
2.0
USB-Anschluss Typ A
Ja
Lesegeschwindigkeit
25 MB/s
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1627
pro Stück
€ 2,50*
ab € 9,02*
€ 11,46*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 9,48*
€ 12,82*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 16,93*
€ 20,70*
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,50*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00104387
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG