Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher AK 3099/E Kochfeld Edelstahl Arbeitsplatte Versiegelte Platte 2 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher AK 3099/E Kochfeld Edelstahl Arbeitsplatte Versiegelte Platte 2 Zone(n)
Rommelsbacher AK 3099/E Kochfeld Edelstahl Arbeitsplatte Versiegelte Platte 2 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5873774
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     AK 3099/E
EAN/GTIN:
     4001797152008
Suchbegriffe:
Doppelkochplatte
Heizplatten Labor
Laborheizplatte
Laborkocher
Die Doppelkochtafel zur AK Edelstahl Serie bietet ebenfalls optimalen Komfort. Zwei Heizplatten mit 145 mm und 180 mm Durchmesser können parallel betrieben werden und somit kann auch auf kleinstem Raum ein komplettes Essen zubereitet werden. Die Ankochautomatik bringt die Gußheizplatten schnell auf die optimale Temperatur, der Thermostat hält diese dann konstant auf dem eingestellten Level.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Versiegelte Platte
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
2 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
185 mm
Leistung Kochzone 1
1500 W
Typ Kochzone 2
Köcheln
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Rechts
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
145 mm
Leistung Kochzone 2
1500 W
Leistungen
Standard Herdplatte/Kochzone
1500 W
Große Herdplatte/Kochzone
1500 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
5000 g
Kabellänge
1 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.