| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-5873739 Herst.-Nr.: AK 2099/E EAN/GTIN: 4001797151001 |
| |
|
| | |
| Die Einzelkochtafel mit einer Heizplatte mit 180 mm Ø, für große Kochgefäße. Die Blitzplatte mit 2000 Watt Leistung sorgt für eine kurze Aufheizzeit und gibt die Möglichkeit, auch größere Mengen schnell zuzubereiten. Die Abmessungen der Modelle aus dieser Reihe sind gleich, somit können diese perfekt kombiniert werden, aus zwei Einzelkochtafeln wird so z.B. eine Zweiplatten-Kochstelle. Weitere Informationen: Ergonomie | Steuerung | Drehregler | Energie | AC Eingangsspannung | 230 V | Design | Produktfarbe | Edelstahl | | Geräteplatzierung | Arbeitsplatte | | Kochfeldtyp | Versiegelte Platte | | Art der Oberfläche | Edelstahl | | Anzahl Herdplatten/Kochzonen | 1 Zone(n) | | Anzahl der elektrischen Herdplatten | 1 Zone(n) | | Typ Kochzone 1 | Regelmäßig | | Kochzone 1 Form | Rund | | Position Kochzone 1 | Mittig | | Stromquelle Kochzone 1 | Elektro | | Leistung Kochzone 1 | 2000 W | | Durchmesser Standardherdplatten/-kochzonen | 180 mm | Leistungen | Standard Herdplatte/Kochzone | 2000 W | Gewicht und Abmessungen | Breite | 240 mm | | Tiefe | 240 mm | | Höhe | 75 mm | | Gewicht | 2900 g | | Kabellänge | 1 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |