Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher THL 1097 Kochfeld Weiß Arbeitsplatte Versiegelte Platte 1 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher THL 1097 Kochfeld Weiß Arbeitsplatte Versiegelte Platte 1 Zone(n)
Rommelsbacher THL 1097 Kochfeld Weiß Arbeitsplatte Versiegelte Platte 1 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5873733
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     THL 1097
EAN/GTIN:
     4001797370006
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Kochplatte
Kochtafel
kochplatte 1000 watt
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Versiegelte Platte
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
1 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Köcheln
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Mittig
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Leistung Kochzone 1
1000 W
Leistungen
Standard Herdplatte/Kochzone
1000 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
2400 g
Kabellänge
1 m
Weitere Suchbegriffe: kochplatte, rommelsbacher kochplatte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.