Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 31.1108 Handthermometer Weiß F, °C -33 - 220 °C Eingebautes Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 31.1108 Handthermometer Weiß F, °C -33 - 220 °C Eingebautes Display
TFA-Dostmann 31.1108 Handthermometer Weiß F, °C -33 - 220 °C Eingebautes Display
TFA-Dostmann 31.1108 Handthermometer Weiß F, °C -33 - 220 °C Eingebautes Display
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5869518
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.1108
EAN/GTIN:
     4009816012029
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
  • zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur, klein, einfach zu bedienen - Messdauer: 0,5 sec., - Anzeige der aktuellen Temperatur, - Höchst- und Tiefsttemperatur während der Messung, - Hold- und Lock-Funktion, - Messbereich: -33...+220 °C, - umschaltbar °C/°F, - Genauigkeit ± 1,5 °C von 0 ... 50°C, sonst ± 2,0°C oder 2 %, - inkl. Batterie CR 2032 Knopfzelle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
31 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Gehäusefarbe
Weiß
Temperaturmesseinheit
F, °C
Temperaturmessbereich
-33 - 220 °C
Eingebautes Display
Ja
Messgenauigkeit
2 %
Hold-Funktion
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
CR2032
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.