| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-5844502 Herst.-Nr.: 12678 EAN/GTIN: 4250234526784 |
|
|
| | |
| Der Walimex FT-008H 3D-Neiger ist vor allem auf Einsteiger und Hobbyfilmer zugeschnitten. Er bietet durch seine Panorama-, Neige- und seitlichen Kippbewegungen die Präzision und Flexibilität, die Sie für Ihre Aufnahmen benötigen. Das bedeutet, dass Sie in Sekundenschnelle von Quer- auf Hochformat umstellen können. Unterstützt werden Sie dabei durch einen großen Schwenkarm, der eine präzise Kontrolle mit geringem Kraftaufwand ermöglicht. Der Neiger ist ausgestattet mit einer Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Kameraanschluss sowie einem 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Stativanschluss. Die Belastbarkeit des Neigers beträgt ca. 4,5 kg. - präziser 3D-Neiger für Einsteiger und Hobbyfilmer. - Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Kameraanschluss. - max. Belastbarkeit: ca. 4,5 kg. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 500 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Zubehör | 0.25 Zoll |
|
| | |
| | | |
| |