Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 677 Crêpes-Maschine 1 Crepe(s) 700 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 677 Crêpes-Maschine 1 Crepe(s) 700 W
Cloer 677 Crêpes-Maschine 1 Crepe(s) 700 W
Cloer 677 Crêpes-Maschine 1 Crepe(s) 700 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5843674
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     677
EAN/GTIN:
     4004631006772
Suchbegriffe:
Crepe-Maker
Crepemaker
Crêpes-Maker
crepe maker
  • Hauchdünne Crêpes in Sekundenschnelle.
    - Einfaches Aufsetzen und Abnehmen in beliebiger Position durch Cordless Zentralkontakt.
    - Backen ohne störendes Kabel.
    - Fettarmes Backen durch Antihaftbeschichtung.
    - Kontrolllampe.
    - Backfläche 18,5 cm.
    - Mit Teigschale.
    - Weißes Kunststoffgehäuse.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
700 W
Technische Details
Anzahl der Crepes
1 Crepe(s)
Kreppdurchmesser
185 cm
Kabellänge
0.73 m
Anzeigelicht
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.