| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-5816160 Herst.-Nr.: 1221 EAN/GTIN: 4038437012217 |
| |
|
| | |
| 6-FRISCHESTERNE: Kochfest, stark und reißfest bei einer Folienstärke von mehr als 160 µ. Das Durchstoßen von spitzen Gegenständen, wie z.B. Knochen oder Gräten wird verhindert - sehr stark & reißfest mit ca. 160 µm (kein Durchstoßen von spitzen Gegenständen, wie z.B. Knochen oder Gräten) - feine Rippenstruktur für ein optimales Vakuum - stabile Schweißnaht - inkl. Etiketten mit QR-Code zur Beschriftung mit Inhalt, Datum und Gewicht - kostenlose Food Manger App für Android und iOS: Über den QR-Code wird eine Verbindung zur App geschaffen. Einfache Verwaltung der Speisen im Kühlschrank oder Gefrierfach, Übersichtliche Liste der fälligen Lebensmittel, einfache Kontrolle des Vorrats beim Einkauf, Teilen der Vorräte per Whatsapp mit Familie und Freunden - natürliches Aufbewahren ohne Konservierungsstoffe, einfach länger frisch genießen - gesünder Essen – Vitamine und Mineralien bleiben erhalten, BPA-frei - Schutz vor Gefrierbrand und Aromaverlust, wiederverwendbar, spülmaschinenfest - kochfest (im Wasser bei 100°C für max. 4 Stunden) und Mikrowellenfest (bis max. 70°C) - ideal für Sous Vide – Der Trend aus der Sterneküche - für alle Balken- Vakuumierer geeignet Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 200 mm | | Höhe | 6000 mm | Merkmale | Produktfarbe | Transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrumpf-Folie, Schrumpffolie, Siegelrand Beutel, Siegelrandbeutel, Vakuum Beutel, Vakuumbeutel, Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, caso schlauchfolie, folienschlauch, vakuumbeutel 20 x 600 cm |
| | |
| |