Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.1040 Essensthermometer -40 - 250 °C Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.1040 Essensthermometer -40 - 250 °C Digital
TFA-Dostmann 30.1040 Essensthermometer -40 - 250 °C Digital
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5815937
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.1040
EAN/GTIN:
     4009816018984
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Die Kontrolle der Kerntemperatur beim Grillen oder Braten, der sichere Temperatur-Check von Babynahrung, die Zubereitung von Lebensmitteln beim Bäcker, Konditor oder in der Gastronomie, die Kontrolle der Kühltheke beim Metzger oder im Supermarkt, die Überprüfung der Vorräte oder die Wareneingangskontrolle in der Großküche oder Lebensmittelindustrie, das alles sind mögliche Einsatzbereiche des Einstich-Thermometers von TFA Dostmann. Die Temperatur von Nahrungsmitteln jeglicher Art kann mit dem handlichen Thermometer schnell, genau und mühelos gemessen werden. Einfach einstechen und binnen kürzester Zeit liefert das Gerät exakte Messergebnisse. Das wasserdichte Thermometer ist HACCP und EN 13485 konform und für den professionellen Einsatz in der Industrie, im Handel, Gewerbe und Labor bestens geeignet.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
LR44
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
218 mm
Gewicht
32 g
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Technische Details
Typ
Digital
Temperaturmesseinheit
F,°C
Display-Typ
LCD
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 250 °C
-40 - 482 °F
Genauigkeit (min.)
0.5 °C
Genauigkeit (max.)
1.8 °C
Produktfarbe
Grau
Länge des Stiel
105 mm
Kalibrierbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,54* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
30.1025
ab € 11,39*
Zubehör
TFA Dostmann
30.1027
ab € 6,44*
Zubehör
TFA Dostmann
30.1035
ab € 19,89*
Zubehör
Varta
48045
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.