Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.1025 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.1025 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Weiß
TFA-Dostmann 30.1025 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Weiß
TFA-Dostmann 30.1025 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5815928
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.1025
EAN/GTIN:
     4009816012876
Suchbegriffe:
Fenster-Thermometer
Fensterthermometer
fenster thermometer
  • Mit großem Display, - zum Ablesen der Außentemperatur (-25°C ... +70°C), - Maxima- und Minimawerte mit automatischer Rückstellung, - wetterfest, - inkl. Selbstklebefolie und Batterie 1,5 V AAA
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
105 g
Design
Typ
Elektronisches Umgebungsthermometer
Zweck
Indoor
Display-Typ
Digital
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Fenster
Anzeigen-Formfaktor
Quadratisch
Wasserfest
Ja
Leistungen
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
-25 - 75 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,24* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
30.1027
ab € 6,48*
Zubehör
TFA Dostmann
30.1035
ab € 19,89*
Zubehör
TFA Dostmann
30.1040
ab € 17,55*
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.