Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16563 Stativzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16563 Stativzubehör
Walimex 16563 Stativzubehör
Walimex 16563 Stativzubehör
Walimex 16563 Stativzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5792677
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16563
EAN/GTIN:
     4250234565639
Die Kombination aus hochwertigen Materialien wie Aluminium, Metall und Moosgummi sorgt nicht nur für Stabilität, sondern auch für die Mobilität, die Sie im täglichen Fotografenalltag benötigen. Die auf ca. 130 cm ausziehbare Aluminumstange ist mit einer verschiebbaren Reflektorhalterung ausgestattet, an der Sie Faltreflektoren von 44 cm bis maximal 150 cm Durchmesser einspannen können.

Durch die praktische Klemme mit 5/8 Spigot können Sie diesen durchdachten Helfer entweder an Stativen (über das Spigot) oder Stangen, Tischplatten oder ähnlichem mit 6 cm Dicke anbringen. Damit sind Sie in der Lage, Ihre Reflektoren fast überall einzusetzen.

- Halterung für Faltreflektoren von ca. 44-150 cm Durchmesser
- dank Klemme mit 5/8 Spigot-Anschluss auch an Stativen, Stangen, Tischplatten, etc. anzubringen
- Alu-Teleskoprohr sorgt für stufenlose Verstellbarkeit
- Griff mit Moosgummi
- inkl. Transporttasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,86*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.