| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-5784005 Herst.-Nr.: 15268 EAN/GTIN: 4250234552684 |
|
|
| | |
| Das Zusatzgewicht für das Walimex Schwebestativ macht auf leichte Weise Aufnahmen in Bodennähe möglich, etwa um Babys oder Tiere in Augenhöhe zu filmen. Das Zusatzgewicht wiegt 600 Gramm, hat eine maximale Spanne von 22 cm, eine minimale Spanne von 14 cm und ist 12 cm hoch. Damit ergänzt das Zusatzgewicht die Funktionalität des Schwebestativs, mit dem freihändige Kamerafahrten durch Türen, um Gegenstände herum, oder auch in unterschiedlichen Höhen spielend einfach und ohne Ruckeln zu bewältigen sind. Die Hebelkraft des Monopods hält dabei den Camcorder im Gleichgewicht. Stärkere Bewegungen des Kameramanns kompensiert dieses System, weil ein Kardangelenk im Fluidkopf eine Übertragung auf die Kamera verhindert. - Ergänzung zum Walimex Schwebestativ - für Aufnahmen in Bodennähe - Gewicht 0,6 kg - max. Spanne 22 cm - min. Spanne 14 cm - Höhe: 12 cm Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 600 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| |