Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fantec 2TB DB-ALU3 2000GB Schwarz Externe Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec 2TB DB-ALU3 2000GB Schwarz Externe Festplatte
Fantec 2TB DB-ALU3 2000GB Schwarz Externe Festplatte
Fantec 2TB DB-ALU3 2000GB Schwarz Externe Festplatte
Fantec 2TB DB-ALU3 2000GB Schwarz Externe Festplatte
Fantec 2TB DB-ALU3 2000GB Schwarz Externe Festplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5759696
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     14343
EAN/GTIN:
     4250273443431
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
Externe Festplatte
externe Festplatten
USB 3.0 Superspeed. Einfache Installation durch Plug & Play. Blaue LED - Anzeige für Betriebsbereitschaft und Festplattenzugriff.
Das Gerät kann auch an USB 2.0 und USB 1.1 Anschlüssen betrieben werden.

Eigenschaften:
- Netzschalter rückseitig;
- Status LED in Blau;
- Für alle 3,5" SATA HDD geeignet.
Weitere Informationen:
Festplattenlaufwerk
Festplattenkapazität
2000 GB
Festplatten-Formfaktor
3.5 Zoll
Festplatten-Schnittstelle
SATA
Weitere Spezifikationen
Anzahl der USB 3.0 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
USB erfordert
Ja
Datenübertragungsrate (Maximum)
5000 Mbit/s
Mac-Kompatibilität
Ja
Material
Aluminium
Montage
Vertical/Horizontal
Energiebedarf
100-240V/50-60Hz
Kompatible Betriebssysteme
Windows<br />Mac<br />Linux
Energie
Externes Netzteil
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Konnektivität
Ja
USB-Stecker
USB Type-A
USB-Version
3.0 (3.1 Gen 1)
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Gewicht & Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
1000 g
Leistung
Plug
Ja
Verpackungsinformation
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG