Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm 1:4.0‑5.6 R Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-57196429
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     M40-150MMF40-56RBLK
EAN/GTIN:
     4545350036485
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Autofokus
Ja
Kompatibilität
Olympus PEN
Sonstige Funktionen
Vergrößerung
0.16 x
Tiefe
83 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
13/10
Minimale Blendenzahl
5,6
Naheinstellgrenze
0.9 m
Blendenbereich (F-F)
4 - 5,6
Brennweitenbereich
40 - 150 mm
Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
80 - 300 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
63.5 mm
Filtergröße
58 mm
Länge (mm)
83 mm
Gewicht
190 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,16*
€ 257,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,21*
€ 250,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,21*
€ 245,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,41*
€ 240,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.