Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix GoXtreme Reef Actionsport-Kamera 24 MP Full HD 130 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easypix GoXtreme Reef Actionsport-Kamera 24 MP Full HD 130 g
Easypix GoXtreme Reef Actionsport-Kamera 24 MP Full HD 130 g
Easypix GoXtreme Reef Actionsport-Kamera 24 MP Full HD 130 g
Artikel-Nr.:
     CIDE5-56917679
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     20154
EAN/GTIN:
     4260041685758
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalcamera blau
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Batterie enthalten
Ja
Trageschlaufe enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Fokussierung
Makro
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
550 mAh
Videoaufnahmezeit
29 h
Merkmale
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Fluoreszierend, Sonnig, Tungsten
Längste Verschlusszeit
0.067 s
Kürzeste Verschlusszeit
1/8000 s
Bildstile
Strand, Landschaft, Nachtlandschaft, Party (innen), Porträt, Sport
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Video
HD-Typ
Full HD
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Video-Auflösung
320 x 240,640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Videoformate
AVI
Unterstützte Video-Modi
240p, 480p, 720p, 1080p
Seitenverhältnis
16:9
Design
Produktfarbe
Blau
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt, Wasserdicht
Wasserdicht bis
3 m
Wetterfestigkeit
Ja
Spritzwasserschutz
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2.7 "
Objektiv
Bildstabilisator
Ja
Digitaler Zoom
4 x
Fixe Apertur
3 mm
Feste Brennweite
8.15 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Belichtung
Belichtungstyp
Auto
ISO-Empfindlichkeit
100, 200, 400
Belichtungskorrektur
± 3EV (1/3EV step)
Speichermedium
Speichermedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Breite
105 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
63 mm
Bildqualität
Megapixel insgesamt
24 MP
Fotomodus
Ja
Unterstützte Bildformate
JPEG
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera, digitalkamera 24mp, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.