Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EF-S17-55IS Standardzoomobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon EF-S17-55IS Standardzoomobjektiv Schwarz
Canon EF-S17-55IS Standardzoomobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-56915930
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1242B001
EAN/GTIN:
     4960999354798
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Ultraschallmotor (USM)
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
19/12
Objektivtyp
Standardzoomobjektiv
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
0.35 m
Objektivanschluss
Canon EF-S
Betrachtungswinkel (horizontal)
68 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
48 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
78 - 27 °
Brennweitenbereich
17 - 55 mm
Anzahl Blendenlamellen
7
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator, Anzahl der Belichtungsstufen
3
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
83.5 mm
Filtergröße
77 mm
Länge (mm)
110.6 mm
Gewicht
645 g
Lieferumfang
Objektivdeckel enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 850,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,69*
€ 1.138,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,37*
€ 1.132,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 945,13*
€ 1.124,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,02*
€ 1.080,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,60*
€ 1.049,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,40*
€ 1.011,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.