Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EF5018STM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon EF5018STM Schwarz
Canon EF5018STM Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-56915925
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0570C001
EAN/GTIN:
     4549292037692
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Maximaler Zoomfaktor
0.21 x
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
6/5
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
0.35 m
Objektivanschluss
Canon EF
Betrachtungswinkel (horizontal)
40 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
20 °
Feste Brennweite
50 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
46 °
Anzahl Blendenlamellen
7
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
69.2 mm
Filtergröße
49 mm
Länge (mm)
39.3 mm
Gewicht
160 g
Lieferumfang
Objektivdeckel enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,87*
€ 150,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.