Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunwayfoto DT-02D50 Stativaufsatz Schwarz Aluminium 3/8" Ball (shape)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sunwayfoto DT-02D50 Stativaufsatz Schwarz Aluminium 3/8" Ball (shape)
Sunwayfoto DT-02D50 Stativaufsatz Schwarz Aluminium 3/8" Ball (shape)
Sunwayfoto DT-02D50 Stativaufsatz Schwarz Aluminium 3/8" Ball (shape)
Sunwayfoto DT-02D50 Stativaufsatz Schwarz Aluminium 3/8" Ball (shape)
Sunwayfoto DT-02D50 Stativaufsatz Schwarz Aluminium 3/8" Ball (shape)
Sunwayfoto DT-02D50 Stativaufsatz Schwarz Aluminium 3/8" Ball (shape)
Sunwayfoto DT-02D50 Stativaufsatz Schwarz Aluminium 3/8" Ball (shape)
Sunwayfoto DT-02D50 Stativaufsatz Schwarz Aluminium 3/8" Ball (shape)
Sunwayfoto DT-02D50 Stativaufsatz Schwarz Aluminium 3/8" Ball (shape)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-56757529
Hersteller:
     Sunwayfoto
Herst.-Nr.:
     DT-02D50
EAN/GTIN:
     6952512501343
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Zubehör
3/8 "
Stativkopftyp
Ball (shape)
Höchstgewichtskapazität
12 kg
Eingebaute Wasserwaage
Ja
Panoramische Rotation
360 °
Schnelle Diskonnektion
Ja
Pan-Sperre
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
103 mm
Gewicht
488 g
Sockeldurchmesser
54 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,57*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 172,57* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 190,58*
€ 226,79
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 189,42*
€ 225,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 184,32*
€ 219,34
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 180,08*
€ 214,30
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 172,57*
€ 205,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.