Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 7041-20 Radierer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell 7041-20 Radierer Weiß
Faber-Castell 7041-20 Radierer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5613910
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     184120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer
  • Optimale Radierergebnisse für jeden Bedarf: schnell, sauber und schmierfrei - Für Blei- und Farbstifte
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Latex, PVC
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
27 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
187001
ab € 0,62*
Zubehör
Faber-Castell
184140
ab € 0,19*
Zubehör
Faber-Castell
189520
ab € 0,30*
Zubehör
Faber-Castell
184401
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.