Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DataLocker Sentry ONE USB-Stick 4 GB USB Typ-A 3.0 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55893005
Hersteller:
     DataLocker
Herst.-Nr.:
     SONE004M
EAN/GTIN:
     5056006155126
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
77.9 mm
Höhe
12.05 mm
Gewicht
54 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX8
Wasserdicht bis
1.2 m
Zertifizierung
TAA, FCC, CE, KC, VCCI, RoHS, WEEE
Leistung
Kapazität
4 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.0 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit (USB 2.0)
30 MB/s
Lesegeschwindigkeit (USB 3.0 (3.1 Gen 1))
80 MB/s
Schreibgeschwindigkeit (USB 2.0)
12 MB/s
Schreibgeschwindigkeit (USB 3.0 (3.1 Gen 1))
12 MB/s
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Hardwareverschlüsselung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.