Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital My Passport SSD 2 TB Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital My Passport SSD 2 TB Schwarz, Silber
Western Digital My Passport SSD 2 TB Schwarz, Silber
Western Digital My Passport SSD 2 TB Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55341704
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBKVX0020PSL-WESN
EAN/GTIN:
     718037863290
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
External SSD
Externe Festplatte
DIE NEUE ART VON SPEICHER
Die My Passport SSD ist ein mobiler Datenspeicher für blitzschnelle Datenübertragungen. Dank Passwortschutz und Hardwareverschlüsselung sind Ihre Inhalte jederzeit sicher. Die kompakte, stoßfeste und vor allem anwenderfreundliche Speicherlösung begeistert zudem durch ihr cooles, robustes Design.

Rasend schnell
Die My Passport SSD ist mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 540 MB/s über USB Typ-C die bis dato schnellste My Passport. Ihre Geschwindigkeit ist ideal, um auf dem Computer virtuelle Maschinen mit hoher Leistung auszuführen.

Hardware-verschlüsselung
Bei wachsendem Datenvolumen ist die My Passport SSD die optimale Erweiterung des begrenzten internen Speichers. Sie können in der Software WD Security™ ein Passwort einrichten, um Ihre Inhalte mit der integrierten 256-Bit AES-Hardwareverschlüsselung zu schützen.

Spitzentechnologie
Die für Mac und PC entwickelte My Passport SSD passt an klassische USB-Buchsen vom Typ-A und die neuen Anschlüsse vom USB Typ-C. Dank USB Typ-C ist eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 540 MB/s möglich. Die SSD ist außerdem USB 3.1 Gen 2-fähig und mit USB 3.0, 2.0 und USB Typ-A kompatibel.

ZUVERLÄSSIGKEIT VON WD
Die My Passport SSD übersteht Stürze aus einer Fallhöhe von bis zu 2 Metern. Sie bietet die hohe Qualität und zuverlässige Leistung, die Sie von Western Digital erwarten.

AUTOMATISCHE DATENSICHERUNG
Die im Lieferumfang enthaltene Software WD Backup ermöglicht die automatische Sicherung großer Dateien auf der SSD oder in Ihrer Dropbox. Einmal einstellen genügt. Mit Apple Time Machine kompatibel (erfordert Umformatierung).

EINFACH EINZUSETZEN
Die mobile My Passport SSD ist sofort einsatzbereit. Egal, ob Sie Arbeitsdokumente oder große Mediendateien sichern möchten: einfach nur anschließen und loslegen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Lesegeschwindigkeit
540 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
90 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,23*
€ 276,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,87*
€ 271,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,77*
€ 255,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,96*
€ 247,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,03*
€ 227,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.