Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon ET-155 Streulichtblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon ET-155 Streulichtblende
Canon ET-155 Streulichtblende
Artikel-Nr.:
     CIDE5-552606
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2705A001
EAN/GTIN:
     4960999440965
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
gegenlichtblende canon
Passt auf das Objektiv EF 800mm 1:5,6L IS USM, reduziert Reflexionen, die durch direkt auf die Frontlinse auffallendes Licht hervorgerufen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibler Objektivdurchmesser
52 mm
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
EF400mm F2.8L IS USM, EF800mm F5.6L IS USM
Weitere Suchbegriffe: gegenlichtblende
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,08*
€ 586,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,02*
€ 581,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,34*
€ 566,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,89*
€ 552,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,01*
€ 516,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4414B001AA
ab € 385,48*
Ähnlich
Canon
2703A001AA
ab € 293,95*
Ähnlich
Canon
5171B001AA
ab € 472,87*
Ähnlich
Canon
2704A001AA
ab € 357,25*
Ähnlich
Canon
4415B001AA
ab € 515,62*
Ähnlich
Canon
2707A001AA
ab € 23,31*
Ähnlich
Canon
9533B001AA
ab € 40,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.