Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN HDMI-Cat-5-Extender (1080p bei 40 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN HDMI-Cat-5-Extender (1080p bei 40 m)
ATEN HDMI-Cat-5-Extender (1080p bei 40 m)
ATEN HDMI-Cat-5-Extender (1080p bei 40 m)
ATEN HDMI-Cat-5-Extender (1080p bei 40 m)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55186193
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE800A-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264642241
Suchbegriffe:
HDMI Extender
aten hdmi extender
hdmi extender
Die VE800A HDMI Verlängerung verlängert Ihren HDMI Bildschirm um bis zu 60m von Ihrer HMDI Quelle mit einem Cat 5e Kabel. ATENs VE800A bietet neue Technologie, die Ihnen ermöglicht, dass A/V-Signale über ein einzelnes Cat 5e Kabel übertragen werden. Mit dem DDC Anschluss kann die Bildschirm EDID durch den einfachen Anschluss eines anderen Cat 5e verwendet werden. Die VE800A unterstützt HDMI Funktionen wie z.B. 3D und Deep Color, um Ihnen ein perfektes Ansichtserlebnis zu bieten.
1x VE800AT HDMI Verlängerung
1x VE800AR HDMI Verlängerung
2x 0AD6-1705-10EG Netzteile
1x Montageset
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
2
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
2
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
644 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
484 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Merkmale
Typ
AV-Receiver
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat6, Cat6a
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
3 m
LED-Anzeigen
Ja
Bandbreite
6.75 Gbit/s
225 MHz
HDCP
Ja
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
VE607-AT-G
ab € 78,64*
Zubehör
Aten
VE2812AEUT-AT-G
ab € 250,85*
Zubehör
Aten
VE1812
ab € 375,55*
Zubehör
Aten
VE1830
ab € 319,58*
Zubehör
Aten
VE2812AT
ab € 246,51*
Zubehör
Aten
VE3912T
ab € 348,85*
Zubehör
Aten
VE44PB
ab € 320,32*
Zubehör
Aten
VE800AR-AT-E
ab € 26,78*
Zubehör
Aten
VE801-AT-E
ab € 125,57*
Zubehör
EFB-Elektronik
VE-600A
ab € 60,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.